踏み抜き防止インソール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62897397 品番 ANZEN27-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。
汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。
耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。
インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。
足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。

サイズ(cm)27〜28 用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。 材質ポリエステル、ポリエーテル サイズXL 機能踏み抜き防止・絶縁 性別男女兼用
注意
※着脱可能なインソールが入っている場合は、取り外してから本品のスポンジ面を上に向けてご使用ください。
※本品は通常歩行中の真下からの危険物貫通を予防する目的で作られております。
※靴の上部および横からの突き刺し、飛び降りた場合等の過大な負荷には対応しておりません。
※また、画鋲など極端に細く鋭利な危険物にも対応しておりませんのでご注意ください。
※万一、本品が破れ、破損した場合はご使用をおやめください。
※万一、足や体に異常を感じた場合はご使用をおやめください。

商品説明動画

踏み抜き防止INSOLE
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62897388
2024-05-15
用途:
現場での作業時
北海道ドライケミカル株式会社 様 (建設業・工事業)

鉄板が入っていないので
足も疲れにくく
こればかり使用している
良い製品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする