軽量安全グラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898133 品番EG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。

レンズ色クリアー 材質(レンズ)プラスチック 用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。 機能軽量 材質(フレーム)ソフト樹脂
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする