安全ゴーグル 女性子供用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898167 品番EG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。
レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。

レンズくもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(フレーム)軟質ビニール
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※レンズには曇り止め加工しておりますが、全く曇らないレンズではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする