曜日別特売
SG-13N セフティグラス SK11 62898273

SG-13N セフティグラス SK11 62898273
SG-13N セフティグラス SK11 62898273

セフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62898273品番SG-13N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キズがつきにくいハードコートレンズを使用したセフティグラスです。サイドカバーで横からの飛来物もカットします。傷に強いハードコートレンズです。

用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートJIS規格適合材質(フレーム)ナイロン
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする