ワンタッチバックルベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62898833 品番 Red
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。

レッド 用途ツールケースの取り付け。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)幅50×有効寸法700〜1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62898833
2023-04-01
用途:
機械整備作業
運輸・通信業

ベルトが少々固めで癖がとれるのに少し時間がかかるかも?
その分、強度は申し分無し、バックルもカチッととまって良好です。

対象商品:
62898833
2019-09-25
用途:
剪定
出口梅園 様 (製造業)

安いので期待していませんでしたが値段の高い、同じ藤原産業のSK11や今使っているベルトに比べ6枚重ねの厚みはSK11で1.6mmEValueは1.9mmと約1.2倍の厚みが有りベルトのたわみもなく非常にシッカリしています。重い工具をぶらさげてもたわみません。しかもワンタッチ留め具が2本フックではなく、4本だしのループ仕様になっていて、このタイプは爪が折れなく非常に耐久性が有ります。全てにおいて耐久性が期待できしかも今の所659円と値段も安く、買って後悔しない商品です。お勧めします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする