SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
62898876
品番
EWB-TP レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2WAYベルト通し&カラビナ取り付け方式です。携帯電話、ミニレベルが収納可能です。軽快な足回りを重視するプロが求める専用設計です。
色
レッド
材質
ポリエステル600D・スチール、カラビナ:アルミ
用途
道具、工具の収納。
仕様
カラビナ・ストラップ付
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった