曜日別特売
SPB-1 スーパーサポートベルト SK11 62898894

SPB-1 スーパーサポートベルト SK11 62898894
SPB-1 スーパーサポートベルト SK11 62898894

スーパーサポートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード62898894品番SPB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。

用途
サポートベルト。
仕様D環付材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール長さ(mm)700寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30
注意
※別売りの50mm幅ベルトを通してご使用ください(胴囲目安:700cm~)。
※合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないで下さい。
※リベットなどの金具の変形、ゆるみ及び糸のほつれた異常のまま使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする