接続コード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898912 品番SSC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。

使用荷重(kg)3 用途工具の落下紛失防止。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62898912
2017-09-12
用途:
インパクト落下防止の時
建設業・工事業

これはなかなか切れないしとても仕事で役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする