クイックホルダーセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62899305 品番 SQH-SETG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。
ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。

グリーン 用途先端工具、キー等の落下防止。 仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ 材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール 軸径(Φmm)6.35 形状オフセットD型 ロック機能なし
注意
※500gを超える重いものや貴重品を下げたり振り回したりしないでください。落下・破損の原因となります。
※つりさげ対象物の損害および当商品に起因するその他の損害についてメーカーは一切の責任を負いませんので御了承ください。
※当商品は金属部分に微量の鉛を含んでいます。金属部分を舐めたり口に含んだりしないでください。
※特にお子様の手の届かないところに保管をしてください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※ネジ式ロック付カラビナはキーホルダーです。
※登山や車の牽引には絶対に使用しないで下さい。
kお御使用前に当商品に支障や破損がないか御確認頂き、ご使用中はネジ部分をしめてロックしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする