SK11
SK11の 南京錠・鍵
SK11の 南京錠・鍵 アクセサリー
キーアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
キーアダプター:スチール、キーリング:スチール
注文コード
62899348
品番
SQH-KEY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
材質
キーアダプター:スチール、キーリング:スチール
用途
キー等の保持。
仕様
リング付
軸径(Φmm)
6.35
注意
※ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
※ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。