安全靴ソックスSTRONG

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック×ブラック タイプショート 注文コード62899698 品番SA2528BLKBLK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は色・タイプ21種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる摩擦に耐える、スーパー繊維のダイニーマを使用した安全靴用靴下です。つま先・かかとを特殊繊維で補強しており、摩擦に強いです。
段階着圧設計で足の疲れを軽減します。通気性の良い特殊な編み方で、こもった汗や熱を逃し、常に快適な脚を維持します。
甲、サイド、アキレスはクッション加工を施し、靴の締め付けから足を守り、疲れにくいです。
ダイマーニは有機繊維としては最高レベルの強度を持ち、水に浮くほど軽量素材で、燃やしても有害物質を発生させない素材です。

ブラック×ブラック 材質綿・アクリル・その他 サイズ(cm)25〜28 タイプショート 用途安全靴用靴下。 仕様抗菌防臭・吸水速乾
注意
※漂白剤は使用しないでください。
※手洗いを十分にしてください。
※ぬるま湯で中性洗剤を使用してください。
※口ゴム部を上にして陰干ししてください。
※濃色物は淡色物と一緒に洗わないでください。
※素材の性質上、摩擦で他の物に色移りすることがあります。

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62899752
2018-11-13
用途:
工場作業
巻鉄工所 様 (製造業)

半年履いてみましたが爪先の破れもなく満足しています。
ただ毛玉が出来やすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする