9SH-HIZA-M 衝撃吸収 ひざサポーター SK11 62900005 9SH-HIZA-M 衝撃吸収 ひざサポーター SK11 62900005

衝撃吸収 ひざサポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62900005 品番 9SH-HIZA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

働く体が欲する衝撃吸収ひざサポーターです。次世代衝撃吸収材を採用しています。
衝撃吸収はもちろん、水に浮く軽量素材で肌によくフィットし作業性に優れています。
あらゆる作業時の怪我防止やスポーツ、日常生活に使用可能です。
高齢者の身体保護など快適生活のためにトラブルを予防します。

種別ひざサポーター 用途ひざの保護や衝撃軽減。 材質ポリエステル、ポリウレタン サイズM 上腕周り(cm)25〜29
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※長時間濡れたままの放置はお避け下さい。
※着用中の摩擦等により色移りする事があります。同系色のモノと洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする