日動工業
日動工業の 防犯カメラ
日動工業の 防犯カメラ本体
日動工業の 防犯用カメラ
モニタリングカメラ用増設カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62900285
品番
WSC-W03CW-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
質量(g)
289
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×111×134(突起物除く)
センサー
1/5インチ カラーCMOS
総画素数
656×488
使用環境温度(℃)
-10〜50
視野角
65°
使用環境湿度(%)
15〜85
周波数(GHz)
2.4
照射距離(m)
夜間/10m(最大)