CTK
CTKの ケーブル収納・配線
CTKの 電線保護
CTKの 電線保護その他関連用品
マーカーラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩ビ
注文コード
62900942
品番
LW-100(R6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
色
ホワイト
材質
塩ビ
幅(mm)
6
タイプ
長尺
長さ(m)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62900942
LW-100(R6)
50825828
PVCW0699
マーカーラベル
CTK
1巻
¥
3,398
税込
¥
3,738
RoHS2対応になりました。