CTK
CTKの ケーブル収納・配線
CTKの 電線保護
CTKの 電線保護その他関連用品
マーカーラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩ビ
注文コード
62900958
品番
LW-105(R6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
色
ホワイト
材質
塩ビ
幅(mm)
5
タイプ
長尺
長さ(m)
30