CTK
CTKの ケーブル収納・配線
CTKの 電線保護
CTKの 電線保護その他関連用品
マーカーラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PET
注文コード
62901195
品番
PETW0617-25ホワイト
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
色
ホワイト
材質
PET
長さ(mm)
17
幅(mm)
6
タイプ
短片
片数
1300