※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカーチューブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線1.25sq. 注文コード62901414 品番マーカーチューブ3.5X0.5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合電線など7種類から選べます 他の種類を見る

ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!

長さ(m)100 肉厚(mm)0.5 チューブ内径(Φmm)3.5 適合電線1.25sq.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
操作盤作成時のケーブルマーカー
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

操作盤作成時のケーブルマーカーに使用します。
純正部品以外が有るを知らなかったので、安価で大変便利です。

2025-08-21
用途:
電線のマークチューブとして使用している。

まず安価な事ときれいな白色でツヤも良く使いやすいです。リピートしてます。

対象商品:
62901423
2019-05-30
用途:
機械配線の電線マーク番号
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えました。注文の長さが少量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする