※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカーチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62901423 品番 マーカーチューブ3.6X0.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!

長さ(m)100 肉厚(mm)0.5 チューブ内径(Φmm)3.6 適合電線2.0sq. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
操作盤作成時のケーブルマーカー
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

操作盤作成時のケーブルマーカーに使用します。
純正部品以外が有るを知らなかったので、安価で大変便利です。

2025-08-21
用途:
電線のマークチューブとして使用している。

まず安価な事ときれいな白色でツヤも良く使いやすいです。リピートしてます。

対象商品:
62901423
2019-05-30
用途:
機械配線の電線マーク番号
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えました。注文の長さが少量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする