マーカーチューブ4.2X0.5MM マーカーチューブ CTK 62901466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカーチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)4.2
内容量1巻注文コード62901466品番マーカーチューブ4.2X0.5MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!

長さ(m)100肉厚(mm)0.5チューブ内径(Φmm)4.2適合電線3.5sq.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 操作盤作成時のケーブルマーカー
有限会社 光環境建設業・工事業

操作盤作成時のケーブルマーカーに使用します。
純正部品以外が有るを知らなかったので、安価で大変便利です。

2025-08-21
用途: 電線のマークチューブとして使用している。

まず安価な事ときれいな白色でツヤも良く使いやすいです。リピートしてます。

対象商品 : 62901423
2019-05-30
用途: 機械配線の電線マーク番号
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えました。注文の長さが少量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする