曜日別特売
H1200/W1035 メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂 62902044

メッシュフェンス G-10門扉 片開き

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)1200
寸法W(mm)1035
内容量1セット注文コード62902044品番H1200/W1035
参考基準価格(税別)¥84,130販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。

材質
【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)
【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)
【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)
【錠金具】ステンレス
【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品ホワイトタイプ片開き寸法H(mm)1200寸法D(mm)200寸法W(mm)1035規格寸法(mm)門扉枠/縦枠□50×30×1.6、横枠□31×31×1.0、メッシュパネル/縦線材:Φ3.6・横線材:Φ3.6、4.5、門柱/□50×50×1.6寸法H1(mm)1150寸法W1(mm)920
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※錠金具(南京錠は付属しておりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 既存フェンスに入口を設置
イシイ工業所建設業・工事業

梱包も完璧で、部品の数もしっかり揃っていて施工もスムーズに完了出来て大変ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする