熱当番/電池子器AiSEG連携付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62902298 品番SHK42128
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。

用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0〜+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
注意
※親器・子器それぞれで登録が必要です。
※吹き抜け天井など高い所に設置した場合、図表の照度を確保できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする