※着用例

あんたが職人 PU背抜き手袋 3双組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 62902325 品番 #273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

掌部にポリウレタン加工を施すことで、抜群の柔らかさとフィット感があります。
また、ピタッとつかめる吸着感も抜群!
柔らかいので疲れにくい! 耐摩耗性に優れています。
お得な3双セット!

サイズL 全長(cm)23.5±0.5 中指長(cm)7.8±0.4 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)19.0±0.8 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、樹脂部:ポリウレタン樹脂 ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能伸縮性・柔軟性 入数(双)3 用途果物や野菜の取り扱い。農作業や園芸、軽作業、一般作業や精密組立、日曜大工(DIY)など、幅広い用途で使用できます。 色(手首部)グレー 質量(g/双組)約26
注意
※体質によっては、まれにかゆみ、発疹、かぶれ等を起こすことがあります。異変を感じたら、すぐご使用をおやめください。
※長繊維を使用していますが、摩耗などによって発塵することもありますので、テスト確認の上ご使用ください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。火傷の恐れがあります。また、熱湯等にも浸けないでください。収縮して小さくなることがあります。
※電流に直接触れないでください。感電する恐れがあります。
※手のひら側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取り扱いにはご注意ください。
※回転部分を伴う機械(ボール盤・面取り盤等)での作業は、お避け下さい。巻き込まれて手に傷害を与える危険があります。
※油類の付着した品物や、水に濡れた品物を持つのはお避け下さい。滑って品物を落とす危険があります。
※薬剤・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※滑り止め手袋の場合は、使用頻度・使用状況により、滑り止めの効果が弱くなることがあります。注意してお使いください。
※繊維を痛めますので、洗濯は適温(40℃以下)で行い、乾燥機のご使用はお止めください。
※使用後は、汚れを水洗いし陰干ししてください。保管は袋に入れて直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする