仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%
材質アルミ
寸法(mm)電池BOX:90×63×33
質量(g)249
保護等級IPX4相当
寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63
電球Cree XHP70ハイパワー球
使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨
到達距離(m)200
点灯方式強→弱→点滅
充電時間(時間)約4〜5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600
電球の種類LED