※本体
KOOL BEAM
KOOL BEAMの 電池
KOOL BEAMの リチウム乾電池
リチウムイオン電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62902447
品番
LT-1801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
18650リチウムイオン充電池
用途
KOOLBEAM KB-36/KB-37用
全長(mm)
70
質量(g)
48
電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600