※本体

センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62902465 品番DR-E273B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。

質量(kg)約13.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m)約1.4 モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm)約W320×D330×H185 タイマー15分 庫内容量(L)20 出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする