洗たく名人 濃縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(946mL) 注文コード 62902964 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗浄力、使い心地はそのままでよりスマートな洗濯を!
誰でも使いやすいワンプッシュボトル。
従来品より約4倍濃縮。頑固な汚れをしっかり落とす。
すすぎ1回。時短、節水に。場所を取らないスリムなボトル。
漂白剤や柔軟剤との併用もできます。

用途タオル・モップ洗いに最適! 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エトキシ化アルコール、水酸化ナトリウム 形状液体 シリーズ名人シリーズ 液性アルカリ性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする