- 洗たく名人 濃縮タイプ FPS 62902973

- 洗たく名人 濃縮タイプ FPS 62902973
- 洗たく名人 濃縮タイプ FPS 62902973

洗たく名人 濃縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(946mL×12本)
内容量1ケース(946mL×12本)注文コード62902973品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

洗浄力、使い心地はそのままでよりスマートな洗濯を!
誰でも使いやすいワンプッシュボトル。
従来品より約4倍濃縮。頑固な汚れをしっかり落とす。
すすぎ1回。時短、節水に。場所を取らないスリムなボトル。
漂白剤や柔軟剤との併用もできます。

用途
タオル・モップ洗いに最適!
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エトキシ化アルコール、水酸化ナトリウム形状液体シリーズ名人シリーズ液性アルカリ性商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする