小型pH中和処理装置 TPC型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62902998 品番 TPC-0103G 60HZ
参考基準価格(税別)¥1,600,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。

口径(mm)原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流) 出力(kW)0.59 電源(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)最大5 タイプ炭酸ガス中和方式 使用場所建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて 用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。 質量(kg)乾燥時:110、運転時:180 処理量(m3/h)1〜3 記録方式1ペン式 pH値8〜11(原水)、7.0±1.0(処理水) 制御方法ON-OFF制御 ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台 電極浸漬型 必要電源単相100V
注意
※炭酸ガスボンベは付属しておりません。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、製品の正しい取扱方法や使用上の注意事項を理解されてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ツルミ小型pH中和処理装置(0103G/0306G型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする