NW-HA10 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903199

 

NW-HA10 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903199
NW-HA10 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903199
NW-HA10 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903199

IH炊飯ジャー 極め炊き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード62903199品番NW-HA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す「プラチナ厚釜」
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」
「立つしゃもじ」つき

炊飯容量5.5合(0.09~1.0L)ステンレス(XA)消費電力(W)1230(炊飯時)消費電力量(Wh)172(1回あたりの炊飯時)、15.1(1時間あたりの保温時)省エネ基準達成率(%)110年間消費電力量(kWh/年)85.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×36×20(ふた開き時の高さ)40質量(kg)約4.0
注意
※お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62903199
2022-08-08
用途: 主食の玄米、おこわ、もちろん白米の炊飯に使います。
その他業種

極め炊きは2013年に初めて買いました。気に入って使っておりましたが、昨日、炊飯が出来なくなり、2台目の購入です。前回の物はパンとケーキも焼けましたが、今回はパンは焼けずケーキが焼けます。もちろん、白米や玄米、おこわや炊き込みなどは出来ます。ご飯はふっくらと炊き上がり美味しくいただけます。象印の炊飯器を買うつもりでホームページを見ていましたら全く同じ商品がありました。末永く愛されている商品だと言う事が分かりました。大切に使わせて頂きます。三台目も極め炊きにするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする