ホットプレート やきやき

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62903244 品番EA-KE20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる〜くセットできる「カチッと温度調節プラグ」

ブラック(BA) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする