ホットプレート やきやき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62903253 品番EA-KA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる〜くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード

ブラック(BA) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14 アズワン品番64-9291-82 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする