C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305 C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305 C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305 C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305 C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305 C0051 アルコール消毒液噴霧器専用スタンド セーフラン安全用品 62903305

アルコール消毒液噴霧器専用スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62903305 品番C0051
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルコール噴霧器をセットできるスタンド。
組み立ては工具不要のネジタイプで簡単に設置いただけます。
安定感がのあるステンレス製で支柱の高さは調整自在。
スカート内の映り込みを考慮し、ベースはヘアライン加工を施しておりますので、女性の方も安心です。

用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港など人が集まる場所に最適。 仕様両面テープ付き 材質【ポール】ステンレス、【ベース】HDPEシェル+ステンレスカバー 質量(kg)約6 表面処理ヘアライン加工 ベース径(Φmm)330 アズワン品番64-8931-07 ポール長(mm)最長時:1150、最短時:700 繰り返し・詰め替え対応
注意
※J2387アルコール消毒液噴霧器専用スタンドです。他メーカー品にはご使用いただけません。
※アルコール噴霧器は付属しません、別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする