TDS-ADP アルコール消毒用オートディスペンサーPro 高森コーキ 62903314 TDS-ADP アルコール消毒用オートディスペンサーPro 高森コーキ 62903314

アルコール消毒用オートディスペンサーPro

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62903314 品番TDS-ADP
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。
壁かけ機能付きの大容量タイプ。
乾電池式だから場所を選ばない。
噴射量を3段階で調整できます。
防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。

材質本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP 質量(g)650 電源単3アルカリ電池×4本 タンク容量(mL)750 サイズ(mm)120×170×210 アズワン品番64-7722-40 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62903314
2022-12-19
用途:
お客様来店時の消毒用
サービス業

2代目の購入です。
1日200回以上使用しています。
耐久性もあり満足しています。

2021-06-14
用途:
入店時の消毒
千力餅食堂 様 (飲食業)

いろんな所で、この手の自動噴射タイプを経験してますが、こちらを買ってみて思う事は、3段階の噴霧量が調整できるので、ちょうどええ加減が見つかると思います。
近所の商店の方が、ウチのを使ってみて「同じの注文しといて」との事で、リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする