高森コーキ
高森コーキの 手指消毒用品
高森コーキの 手指消毒器
アルコール消毒用オートディスペンサーSlim
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62903323
品番
TDS-ADS
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,727
販売価格(税別)
¥
2,479
バスケットに入れる
手で持って使用可能
場所を取らないコンパクトサイズ
乾電池式で設置場所を選ばない
倒れにくい専用スタンド
材質
ABS、PE
質量(g)
136
電源
単4電池×4本
タンク容量(mL)
150
サイズ(mm)
69×48×195
アズワン品番
64-8853-22
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。