- 針金荷札 モノタロウ 62903934 - 針金荷札 モノタロウ 62903934 - 針金荷札 モノタロウ 62903934 - 針金荷札 モノタロウ 62903934 - 針金荷札 モノタロウ 62903934 - 針金荷札 モノタロウ 62903934

針金荷札

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 62903934 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428 定期注文特価(税込)1,318
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。

縦(mm)60 横(mm)30 用途荷物の仕分けや表示ラベルとして 材質上質紙、鉄 規格 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※針金部でけがをしないよう、ご使用の際は必ず手袋を着用して作業してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62903934
2026-01-17
用途:
商品の値札として
卸売・小売業

サイズ感と記入スペースの広さが求めていた通りのものだったので重宝しています。

2025-09-15
用途:
機械修理
卸売・小売業

お客様から預かる機械(小物)に日付やお客様名等を記入し利用しています。かさばらず、はずれることもなく使いやすいです。大量に注文できるのも助かります。

2025-12-15
用途:
品物の管理
卸売・小売業

50枚づつに輪ゴムでとめられてて使いやすかったです。

2025-12-04
用途:
お客さんの車のキーに付ける。
有限会社美和自動車 様

都合よい。どの車か、すぐわかる。まちがわない。お客さんを、またせない。

対象商品:
62903952
2025-10-27
用途:
商品の管理として活用しております。
高田ライス 様 (農・林・水産業)

使い捨てですが丈夫で、字も書きやすい良い品です。また購入したいです。

2025-10-20
用途:
荷札として使用

枚数も多く、針金も程よい長さがあるので網かごに括りやすいです。

2026-01-06
用途:
製品の識別表示
製造業

従来購入していた製品が入手できないため初めて購入しましたが、問題無く使用でき助かりました。

2025-05-21
用途:
車両整理

まだ使用していませんが 相当量ありますので数年は買わなくて済むでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
針金のない荷札だけの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、取り扱いございません。
2024-05-13
質問:
1箱(1000枚)と記載ありますが、箱の中で小分けされていますか。
回答:
50枚ごとに輪ゴムを掛けた状態で箱に入れております。
2024-05-13
質問:
使われている紙の坪量を教えてください。
回答:
坪量104.7g/m2の上質紙を使用しております。
2024-05-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする