ボウフラストッパー 出ちゃい缶

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62903968 品番 BD-2S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。
黒色を好む蚊の習性を利用しました。
デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。
環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばず設置できます。

適合害虫 トラスコ品番855-5469 セット内容上カバー、鋼製専用缶 質量(g)150 タイプスタンダード 適合範囲5〜6m四方に1個が目安 利用場所屋内屋外両用
注意
※使用できる期間は1シーズンが目安です。

商品説明動画

【ボウフラ・蚊の駆除に】ボウフラストッパー出ちゃい缶
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62903977
2025-06-10
用途:
庭先での蚊対策用
長谷川溶接 様 (建設業・工事業)

迅速な対応でした。効果はこれからに期待させていただきます。

対象商品:
62903968
2024-06-18
用途:
店舗・事務所に

簡単で扱いやすく、効果も良いですね。追加で庭先にも使用する予定です。

対象商品:
62903968
2024-05-15
用途:
蚊の撲滅

購入設置後一週間たっておらず、効果はこれから出ると思われる

対象商品:
62903968
2024-06-23
用途:
蚊の駆除
建設業・工事業

凄い効果があります。庭の蚊が昨年と比べ大幅に減少しました。

対象商品:
62903968
2022-05-31
用途:
屋外の蚊対策
建設業・工事業

いよいよ夏場を迎え、半信半疑で購入してみました。
これからどうなるか、楽しみです。
製品の判断は、これからの後報ですね。

2024-10-26
用途:
ボウフラ退治
その他業種

複数購入し日陰に置きましたが、ボウフラが発生する場所と全然発生しない場所があるようです。
他の方も指摘していますが、1/3位の数のボウフラが、網の下に落下しないで、網の上で自由に活動しています。
これなら普通の缶に水を入れて、一週間毎に発生したボウフラを処分した方が確実みたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
62903968
2024-08-31
用途:
庭でのボウフラ対策
教育・研究機関

理にかなった退治法だと期待したが、思ったほどの効果はなかった。
一週間に一度、水を入れ替えて使用している。水面が広い方が蚊は卵を産みやすいのはわかっていたが、小さい方はほとんどボウフラが発生しない。藪に置きたいところだが、雨が多いので
軒下に設置するので、効果はいまいちである。

対象商品:
62903977
2020-10-24
用途:
庭仕事

出荷が遅れたので蚊の時期を逃し、来期の評価となりますが この平べったくない前の型が効果的にボウフラを取ってくれましたので間違いないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする