ビオレU

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード62904038 品番ポンプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。

使用場所浴室 種別ポンプ シリーズビオレ 香りフレッシュフローラル 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62904038 ポンプ 58065948 4901301453976 ビオレu ポンプ 450ml 花王 ビオレu ポンプ 450ml 花王 1個(450mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:248
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62904144
2024-08-24
用途:
手洗いに最適

手洗いで、油汚れの手でもでもしっかり洗い流せます。

対象商品:
62904144
2022-11-21
用途:
身体を洗う時
その他業種

長年、花王ビオレU購入し使用しています。
今度は、容量が多い、業務用1箱(10L)を来年購入します。
あと、11月購入(花王 業務用付け替えねじ込みコック大・・・・1個)が必要!

2人が参考にしています
対象商品:
07098716
2022-02-19
用途:
家庭用
株式会社S-STYLE 様 (建設業・工事業)

ノズルが別売りが盲点でした。
記述あると嬉しいですね。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品情報の表記に関しまして今後の課題として検討いたします。

対象商品:
62904038
2021-08-24
用途:
手洗器
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手洗いばかりではなく色んなところに使用できるので大変重宝しています。

対象商品:
62904144
2020-05-04
用途:
飲食店なので仕事前終業後などこまめにつかっています。
飲食業

今回は、液体を購入しましたが泡用がなかった為にこちらになりましたがつかいかっては悪くないと思います。今日の情勢からもこちらの商品が一番安心できるものとおもいます。

対象商品:
62904144
2018-06-28
用途:
お風呂で
医療・福祉・介護関連業

長年愛用している。間違いない商品です。詰め替えを買ったが、昔のように入れにくことが解消されていた。

2人が参考にしています
対象商品:
50323253
2013-12-26
用途:
カラダを洗うとき

泡立ちがよく、とても気持ちいいです。

対象商品:
62904144
2021-02-09
用途:
身体を洗うとき

商品は良く肌に合うので、いつも使っているんですが、品ぞろえが業務用ではじゃまなのでこれのもう少し量が入っている詰め替えを取り扱ってほしい。ホームセンターでは売っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする