ビオレu うるおいしっとり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード62904065 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然うるおい成分配合の 弱酸性ボディウォッシュ。
カサつく肌もローションをつけたみたいな洗い上がり。
粉ふくひじ、ひざも うるおいしっとり。
すばやく、ふんわり泡立ち、なでるだけで全身に広がります。
やわらかなフローラルフルーティの香り。

使用場所浴室 成分水、ラウレス硫酸アンモニウム、PG、ラウレス-4カルボン酸Na、エタノール、ラウリルグルコシド、ベタイン、ミリスチルアルコール、エチルヘキシルグリセリン、ジステアリン酸グリコール、ヒマワリ種子油、カミツレ花エキス、ユーカリ葉エキス、ワセリン、イソステアリン酸コレステリル、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-7、PEG-65M、ラウリルヒドロキシスルタイン、コカミドMEA、ラウリン酸、ラウレス硫酸Na、ラウレス-4、BG、リンゴ酸、クエン酸、水酸化Na、安息香酸Na、香料 シリーズビオレ 液性弱酸性 香りフローラルフルーティ アズワン品番65-0417-63 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62904065 本体 58065957 4901301453990 ビオレu うるおいしっとり ポンプ 450ml 花王 ビオレu うるおいしっとり ポンプ 450ml 花王 1個(450mL) 598 税込658 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62904074
2022-06-11
用途:
消耗品
製造業

毎回購入して居ります、また無くなったら購入したいです。

対象商品:
62904074
2018-09-25
用途:
入浴
農・林・水産業

普通に使える良い商品です。次回も同じ商品を買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする