アタック抗菌EXスーパークリアジェル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(900g) 注文コード62904083 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌クリア成分を高配合し、衣料のニオイ菌の増殖を99%抑制*するだけでなく、ニオイの元となる皮脂・角質などの”菌のエサ”までしっかり除去。生乾き臭を防いで、すがすがしい衣料へ。
すすぎは2回をおすすめします。

液性中性 成分界面活性剤[27%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、高級アルコール系(陰イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤 形状ジェル シリーズアタック 香りすっきりグリーン 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62904083
2022-04-26
用途:
従業員用の福利厚生として
ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 様 (サービス業)

寮で使用するため部屋干しを探していたので重宝しております。

対象商品:
62904083
2022-03-10
用途:
作業着洗濯の為
株式会社セーコウ 様

作業着を全自動洗濯機で洗濯するために購入しました。汚れがきれいに落ちましたので詰め替え用も購入する予定です。

対象商品:
62904092
2022-06-03
用途:
洗濯時

普通に汚れは落ちます。以前からアタックを使っています。何ら問題はありません。

対象商品:
62904083
2021-12-13
用途:
自宅での洗濯で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットでの購入では安い方だと思います。配達も迅速な対応で到着まで3日間しかかからず早かったです。

対象商品:
62904083
2021-07-31
用途:
家族の衣類の洗濯時
サービス業

大変にすべて満足しています!改善希望は家族数が多いので、価格がもう少し下がるとありがたいです

対象商品:
62904092
2020-11-20
用途:
洗濯にきまっとる

近所のドラッグストアで買うと柔軟剤は数多く置いてあるのに普通の液体洗剤が少なくモノタロウで購入。  ジェルボールタイプだと少量洗うときに躊躇するが、こちらの使い心地は変わらず良いに決まっとる。
モノタロウでなんか買う時にまた一緒に買うもんね〜\( 'ω')/

対象商品:
62904092
2021-02-26
用途:
作業着の洗濯に

大変よく落ちますし香りも程よくこれからも
使いたいです。重いものなので宅配して頂けて
ありがたいです。

対象商品:
62904083
2021-01-06
用途:
電気洗濯機の洗濯時。
社会福祉法人 千寿会 理事長 様 (医療・福祉・介護関連業)

電気洗濯機での洗濯時の液体洗剤として使用。期待通りの効果が有る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする