アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62904205 品番 8X100
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。

寸法DM8×1.25 寸法A(Φmm)45 寸法H(mm)16 寸法S(mm)13 寸法K(mm)5.5 寸法T(mm)6 寸法L(mm)100 ホワイト(ノンクロム) 材質(本体) 耐荷重(kg)700 表面処理三価クロメート ボルトM8×1.25 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62904232
2024-05-17
用途:
ベッドのキャスター修理
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベッド用のキャスターが故障、固定式に変更するために購入。キャスターの直径が100mmだったので、それに合わせてこちらを購入しました。六角ナットが上下についていますが、下のナットは差し込んだボルトを固定するためのものです。底にある十字ネジでボルトをねじ込むのは無理でした。長さを決めてから、上部のナットで締め付けて固定をします。使ってみると、がたつきもなく、非常に良いものでした。ラバーは固いラバーであり、全面を覆っているのではなく、周囲だけを覆うタイプです。安価ですが、実用的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする