画像準備中

バンドソーブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)34 長さ(mm)3660 注文コード62904389 品番OR3660-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は幅・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る

M42になっており、耐磨耗性に優れています。

用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 長さ(mm)3660 幅(mm)34 厚さ(mm)1.1 タイプオリオン すくい角(°)10 ピッチ/山数2/3 アサリストレートレーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする