※使用例
池永鉄工
池永鉄工の キッチン用品
池永鉄工の ガスコンロまわり
コンロカバー(システムキッチン用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
タイプ
60cm
注文コード
62904582
品番
IK2-60W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
材質
スチール
タイプ
60cm
色
ホワイト
寸法(mm)
572×650×70
用途
システムキッチン用
質量(kg)
約2.5
耐荷重(kg)
3