曜日別特売
BRS-1205B バリアリール Wide 中発販売 62904738

バリアリール Wide

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容黄/黒+危険立入禁止
内容量1台注文コード62904738品番BRS-1205B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用

シート長さ(m)5シート幅(mm)120仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型トラスコ品番855-3132材質(本体)ABS樹脂質量(g)約520材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203表示内容黄/黒+危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。

商品説明動画

Reelex バリアリールWide
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする