中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
Wバリアリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62904747
品番
BRS-W606A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)
12
シート幅(mm)
60
仕様
マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
トラスコ品番
855-3133
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約680
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×143
表示内容
黄/黒
シート厚さ(mm)
0.2
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。