SPC-W610B サインプラチェーン 中発販売 62904783 SPC-W610B サインプラチェーン 中発販売 62904783

サインプラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62904783 品番 SPC-W610B
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最大ストローク左右で20m ※片側最大10m
軽量プラスチックチェーン内蔵
”チェーンロックスライダー”で固定&収納
高品質&高耐久なフルカラー印刷
オリジナルデザインも1台から製作可能
機能性と安定性を兼備したキャスター
余分なチェーンはスッキリ収納

材質本体カバー/ポリプロピレン、チェーンロックスライダー/ジュラコン(R)・ポリエチレン、ベースプレート/鉄(ライトグレー塗装)、表示ラベル/塩化ビニール、プラチェーン/ポリプロピレン(黄) デザイン文字入り トラスコ品番829-1890 表示内容進入禁止(3面)/赤無地(1面) 仕様屋外使用可、D型カラビナ付 質量(kg)約27 キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個) チェーン線径(Φmm)6 チェーン長(m)両側20(片側最大10)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Reelex サインプラチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする