画像準備中

外部センサ・小電流対応型断線警報器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62904835 品番CRY-CLX
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A〜20Aのプログラム方式で、設定可能。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。

付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償 質量(g)(本体)200、(付属CT)55 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) 使用環境-10℃〜+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 使用可能電流(A)0.5A〜20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする