付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃〜+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s〜10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)0.5A〜20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)