外部センサ・大電流対応型過電流警報器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62904878 品番CRY-DPX
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、5A〜200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。

付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)57 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ) 使用環境-10℃〜+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 タイマー(不感帯)電源投入後0.1s〜10sの範囲で設定可 (Timer) 使用可能電流(A)5A〜200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする