分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA〜1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
家全体の電流値をモニターする装置製作に使用しました。常時問題なく作動しています。
低圧の太陽光発電所でパワコンごとの電流を計測するのにちょうどよいサイズです。クランプ式なので取り付けも簡単で、便利に使わせて頂いています。