Φ12穴・小型化交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62904993 品番CTL-12L-10
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。
貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。
出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。
PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。

仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1〜150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃〜+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃〜+90℃ ≦80%RH 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする